曜日別特売
EA115KA-60A [家庭用]水道ホースセット Φ15mm×3m エスコ 26435887

EA115KA-60A [家庭用]水道ホースセット Φ15mm×3m エスコ 26435887
EA115KA-60A [家庭用]水道ホースセット Φ15mm×3m エスコ 26435887

[家庭用]水道ホースセット Φ15mm×3m

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1組注文コード26435887品番EA115KA-60A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,960
販売価格(税別)
3,600

高圧洗浄機用の水道ホースとして、または散水用として使用できます。
蛇口アダプターは屋外の丸型蛇口(横水詮、万能水詮、自在水詮/蛇口径約14~17mm)に適合します。
高圧洗浄機用の水道ホース4点セットです。

付属品蛇口アダプター、逆止弁付きマルチコネクター、マルチコネクター(逆止弁なし)全長(m)3ホース径(Φmm)15(5/8")アズワン品番65-2108-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする