エスコ
[家庭用]急速充電器 36.0V
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
26435975
品番
EA115KZ-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,430
販売価格(税別)
¥
11,300
バスケットに入れる
ケルヒャーのバッテリーパワー36Vプラットフォーム対応です。
急速充電器は、標準充電アダプターよりも速く充電できるため、充電時間を大幅に短縮できます。
寸法(mm)
184×133×87
質量(kg)
0.7
出力電流(A)
2.5
充電時間(分)
【バッテリーパワー36V2.5Ah】48(80%)/78(100%)、【バッテリーパワー36V5.0Ah】98(80%)/138(100%)
アズワン品番
65-2108-21