曜日別特売
EA440A-280 熱伸縮配管用吊車 置式 EA440Aシリーズ エスコ 26437165

熱伸縮配管用吊車 置式 EA440Aシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼び径3
呼び径(A)80
内容量1個注文コード26437165品番EA440A-280
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,618
販売価格(税別)
2,380

熱伸縮配管用のローラーバンド。
置式ローラーがガイドに付いた製品です。

材質ガイド金具・L金具/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鋳鉄製質量(g)796呼び径3取付穴径(Φmm)11.5呼び径(A)80アズワン品番65-2123-16適合管外径(Φmm)89.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする