曜日別特売
EA439AJ-54 チャンネル EA439AJシリーズ エスコ 26437244

チャンネル EA439AJシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード26437244品番EA439AJ-54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
設計変更、増設、改造は自由自在にできます。
外函鈑金加工と、内部配線が別々の工程で進められるため納期の短縮が計れます。
機器、部品の配置図があれば、筺体の出来上りを待たずに、組立配線ができます。
機器類の取付け、ダクト・電線・ブスバー・配管等の支持金物としてご使用ください。

材質SPHC鋼製(三価クロメートメッキ)全長(mm)900寸法D(Φmm)40(穴)寸法D2(Φmm)7(穴)アズワン品番65-2123-26寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)2.3×23.6×7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26437244EA439AJ-5450721922EA439AB-91EA439AJ-54 23.6x 7x900mm チャンネル(穴付) エスコ 5072192223.6x 7x900mm チャンネル(穴付)エスコ1個
1,560
税込1,716
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする