EA439AK-34 接続金具 L型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ エスコ 26437540

接続金具 L型/チャンネル・アングル用 EA439AKシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
厚さ(mm)3.2
内容量1個注文コード26437540品番EA439AK-34
1月1日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥748
販売価格(税別)
680

チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。
ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。

材質鋼板厚さ(mm)3.2寸法(mm)106×90×36穴径(Φmm)10.8×40穴数3アズワン品番65-2123-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする