曜日別特売
EA440A-20 熱伸縮配管用吊車 角型 EA440Aシリーズ エスコ 26437637

熱伸縮配管用吊車 角型 EA440Aシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径3/4mm
呼び径(A)20
内容量1個注文コード26437637品番EA440A-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,012
販売価格(税別)
920

熱伸縮配管用のローラーバンド。

材質バンド/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鋳鉄製質量(g)240呼び径3/4mm呼び径(A)20使用ボルトM8×90mmアズワン品番65-2123-68適合管外径(Φmm)27.2吊ボルト径W3/8"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする