エスコ
熱伸縮配管用吊車 角型 EA440Aシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び径
2mm
3/4mm
1mm
1・1/4mm
1・1/2mm
2mm
2・1/2mm
3mm
4mm
呼び径(A)
50
20
25
32
40
50
65
80
100
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26437680
品番
EA440A-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,276
販売価格(税別)
¥
1,160
バスケットに入れる
熱伸縮配管用のローラーバンド。
材質
バンド/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鋳鉄製
質量(g)
420
呼び径
2mm
呼び径(A)
50
使用ボルト
M8×100mm
アズワン品番
65-2123-72
適合管外径(Φmm)
60.5
吊ボルト径
W3/8"