曜日別特売
Z-100CG100R 長穴付きみぞ形鋼 ネグロス電工 26438012

Z-100CG100R 長穴付きみぞ形鋼 ネグロス電工 26438012
Z-100CG100R 長穴付きみぞ形鋼 ネグロス電工 26438012
Z-100CG100R 長穴付きみぞ形鋼 ネグロス電工 26438012

長穴付きみぞ形鋼

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
寸法A(mm)100
質量(kg)8
内容量1個注文コード26438012品番Z-100CG100R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000

長穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。

質量(kg)8寸法A(mm)100寸法D(Φmm)13.5寸法B(mm)25寸法C(mm)50寸法N1(mm)40寸法N2(mm)17定尺(mm)997
注意
※製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ部)に注意してください。怪我の恐れがあります。
※切断面はROVAL1、ROVALSP300で補修を行ってください。
※ボルト固定する場合は、テーパ座金(5°)□-M□-5TWを組み合わせてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26438168
2019-05-29
用途: 配管支持材として
橋本興業建設業・工事業

特に問題なく孔あき鋼材の為取り付けが素早く出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 26438098
2019-06-26
用途: 部品取付位置を水平方向に少しずらして固定するためのかませ部材として使用した。
製造業

ボルト穴が開いているので、加工が少なく、切断のみで目的の作業を行うことができた。非常に重宝した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする