曜日別特売
EA440BA-550 サドルバンド FDP用/1個 EA440BAシリーズ エスコ 26438355

EA440BA-550 サドルバンド FDP用/1個 EA440BAシリーズ エスコ 26438355
EA440BA-550 サドルバンド FDP用/1個 EA440BAシリーズ エスコ 26438355

サドルバンド FDP用/1個 EA440BAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼び径(A)150
内容量1個注文コード26438355品番EA440BA-550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,188
販売価格(税別)
1,080

耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。
パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。ご注意ください。
固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。

材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法t(mm)3.2寸法C(mm)32寸法P(mm)221呼び径(A)150適合径(Φmm)185~187寸法G(Φmm)11アズワン品番65-2124-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする