曜日別特売
EA440BK-120 T型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズ エスコ 26438434

EA440BK-120 T型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズ エスコ 26438434
EA440BK-120 T型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズ エスコ 26438434

T型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)20
適合管外径(Φmm)27.2
寸法t(mm)1.8
寸法H(mm)35
内容量1個注文コード26438434品番EA440BK-120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥226
販売価格(税別)
205

浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。
横走り配管、立て配管に使用できます。
固定にはビスをご使用ください。

材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法H(mm)35寸法t(mm)1.8寸法C(mm)25取付穴径(Φmm)4.5呼び径(A)20アズワン品番65-2124-74適合管外径(Φmm)27.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする