エスコ
T型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び径(A)
40
15
20
25
32
40
50
適合管外径(Φmm)
48.6
21.7
27.2
34
42.7
48.6
60.5
寸法t(mm)
2.3
1.8
2.3
寸法H(mm)
50
35
50
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26438486
品番
EA440BK-140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。
横走り配管、立て配管に使用できます。
固定にはビスをご使用ください。
材質
スチール(電気亜鉛メッキ)
寸法H(mm)
50
寸法t(mm)
2.3
寸法C(mm)
25
取付穴径(Φmm)
4.5
呼び径(A)
40
アズワン品番
65-2124-79
適合管外径(Φmm)
48.6