曜日別特売
EA440BK-320 T型バンド 銅管用/塩ビコート EA440BKシリーズ エスコ 26438565

EA440BK-320 T型バンド 銅管用/塩ビコート EA440BKシリーズ エスコ 26438565
EA440BK-320 T型バンド 銅管用/塩ビコート EA440BKシリーズ エスコ 26438565
EA440BK-320 T型バンド 銅管用/塩ビコート EA440BKシリーズ エスコ 26438565

T型バンド 銅管用/塩ビコート EA440BKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼び径(A)20
適合管外径(Φmm)22.22
寸法H(mm)35
内容量1個注文コード26438565品番EA440BK-320
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥380
販売価格(税別)
345

横走り配管、立て配管に使用できます。
固定にはビスをご使用ください。

材質SUS430寸法H(mm)35寸法t(mm)0.6寸法C(mm)25取付穴径(Φmm)4.5呼び径(A)20アズワン品番65-2124-87適合管外径(Φmm)22.22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする