曜日別特売
EA440CN-332 吊バンド 冷温水配管断熱用/保温厚40t EA440CNシリーズ エスコ 26439028

EA440CN-332 吊バンド 冷温水配管断熱用/保温厚40t EA440CNシリーズ エスコ 26439028
EA440CN-332 吊バンド 冷温水配管断熱用/保温厚40t EA440CNシリーズ エスコ 26439028

吊バンド 冷温水配管断熱用/保温厚40t EA440CNシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼び径(A)32
内容量1個注文コード26439028品番EA440CN-332
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,771
販売価格(税別)
1,610

冷温水吊配管断熱用の蝶番式吊バンド。
ロック付。

材質スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン寸法D(mm)26呼び径(A)32アズワン品番65-2125-81適合管外径(Φmm)42.7吊ボルト径W3/8保温厚40mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする