Z-PHRH1012 パイラック型吊り金具補強金具(H形鋼用) ネグロス電工 26440234

Z-PHRH1012 パイラック型吊り金具補強金具(H形鋼用) ネグロス電工 26440234
Z-PHRH1012 パイラック型吊り金具補強金具(H形鋼用) ネグロス電工 26440234

パイラック型吊り金具補強金具(H形鋼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじサイズM6×125
適合Z-PH1、Z-PH1T-W3(パイラック)
Z-PH1、Z-PH1T-W3(パイラック)
PH1W、PH1WF、PH1WT-□(パイラック)
PH1、PH1F、PH1T-□(パイラック)
S-PH1、S-PH1T-W3(パイラック)
内容量1個注文コード26440234品番Z-PHRH1012
参考基準価格(税別)¥505販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

H形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。

ねじサイズM6×125適合Z-PH1、Z-PH1T-W3(パイラック)材質溶融亜鉛めっき仕上げ適合フランジ厚(mm)7~15適合フランジ幅(mm)350~400
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする