曜日別特売
EA468BL-16 万能ホーム水栓 凍結防止付 PJ1/2" エスコ 26440254

EA468BL-16 万能ホーム水栓 凍結防止付 PJ1/2" エスコ 26440254
EA468BL-16 万能ホーム水栓 凍結防止付 PJ1/2" エスコ 26440254
EA468BL-16 万能ホーム水栓 凍結防止付 PJ1/2" エスコ 26440254

万能ホーム水栓 凍結防止付 PJ1/2"

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード26440254品番EA468BL-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,550
販売価格(税別)
10,500
材質本体/青銅 吐水口部分/銅合金継目無管シルバー呼び径(mm)13呼び径13ねじ径PJ1/2"使用圧力(MPa)0.04(流動圧)~0.75(静水圧)温度(℃)【開弁】約1.7、【閉弁】約4.5寸法(奥行D×高さH)(mm)118.5×124.5(設置)流量(mL/min)【作動時】450以上(雰囲気温度/0℃、給水流動圧力/0.05MPaの場合)使用環境温度(℃)-15~80ハンドル形状三角ハンドル使用流体温度(℃)4.5~80アズワン品番65-2127-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする