ネグロス電工
パイラック型吊り金具補強金具(H形鋼用)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
ねじサイズ
M6×90
M6×125
M6×205
M6×305
M6×405
M6×90
適合
Z-PH1、Z-PH1T-W3(パイラック)
Z-PH1、Z-PH1T-W3(パイラック)
Z-PH1、Z-PH1T-W3(パイラック)
PH1W、PH1WF、PH1WT-□(パイラック)
PH1、PH1F、PH1T-□(パイラック)
S-PH1、S-PH1T-W3(パイラック)
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26440322
品番
Z-PHRH7590
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
H形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
ねじサイズ
M6×90
適合
Z-PH1、Z-PH1T-W3(パイラック)
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
適合フランジ厚(mm)
7~15
適合フランジ幅(mm)
75~90
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。