曜日別特売
EA469B-3A ソケット 1個 EA469Bシリーズ エスコ 26440595

※画像は代表画像です。

EA469B-3A ソケット 1個 EA469Bシリーズ エスコ 26440595
EA469B-3A ソケット 1個 EA469Bシリーズ エスコ 26440595

ソケット 1個 EA469Bシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)10
内容量1個注文コード26440595品番EA469B-3A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥633
販売価格(税別)
575
呼び径(A)10最高使用圧力(MPa)1材質黒心可鍛鋳鉄全長(mm)30最高圧力(MPa)1アズワン品番65-2128-85ねじサイズRc3/8
関連資料:(0.14MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする