用途簡易的な飲酒レベルのチェック用測定範囲(mg/L)0.05~1.00付属品取扱説明書仕様自動電源オフ質量(g)約50(電池含む)電源単4形乾電池×2本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約103×37×20精度±0.1(0.16 mg/Lのとき)校正不可測定時間(秒)約8ディスプレイバックライト付寿命【センサー】約2年または700回測定のどちらか早い方ウォームアップ時間約30秒動作温度、湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応アラーム(設定レベル)0.16mg/L分解能(mg/L)0.01