曜日別特売
6300000532 3M蛍光イエロー高輝度 工事看板 グリーンクロス 26441495

6300000532 3M蛍光イエロー高輝度 工事看板 グリーンクロス 26441495
6300000532 3M蛍光イエロー高輝度 工事看板 グリーンクロス 26441495

3M蛍光イエロー高輝度 工事看板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード26441495品番6300000532
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

3M製高輝度反射(NETIS登録商品)板面により、夜間でも注意を促します。

用途工事用立看板として取付方式スタンド式仕様鉄枠付幅(mm)550高さ(mm)1400アズワン品番64-6574-42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※鉄板のエッジ面等は鋭利なため、直接触ると切傷する恐れがあります。取扱いの際は必ず、保護具(保護手袋等)を着用して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする