エスコ
クランプ 1個/スチール製 EA526Aシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26442047
品番
EA526A-50A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥281
販売価格(税別)
¥
255
バスケットに入れる
はさむだけでOKの簡単クランプ
素材を傷つけにくい樹脂キャップ付きはさみ口
用途
接着、溶接、固定作業に
材質
スチール
全長(mm)
50
質量(g)
10
クランプ幅(mm)
12
最大開口(mm)
15
口深(mm)
16
アズワン品番
65-2137-52