アイトス
Pieds 長袖ブラウス HCB4001
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
サックス
パープル
サイズ
9号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
23号
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26442448
品番
HCB4001
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
北陸の素材力が光る、スーパーノーアイロンブラウス
色
ホワイト
サイズ
9号
性別
女性用
材質
ポリエステル100%
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
65
機能
ノーアイロン、吸水速乾、防汚加工、ストレッチ
バスト(cm)
96
生地
トリコットストライプ
色番
001