アイトス
ストレッチカーゴパンツ(ノータック) 男女兼用 AZ-7843
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
色
ディープネイビー
ブラック
ディープネイビー
カーキ
ウエスト(cm)
100~110
60~65
65~70
70~75
75~80
80~85
85~90
90~95
95~100
100~110
110~120
サイズ
5L
3S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26442904
品番
AZ-7843
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ストレッチ性とキックバック性に優れた伸縮繊維を採用したストレッチパンツ。
色
ディープネイビー
サイズ
5L
種別
パンツ/スラックス
ウエスト(cm)
100~110
仕様
カーゴポケット、膝タック、シャーリングウエスト
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質
ポリエステル100%
股下(cm)
80
ヒップ(cm)
124
アズワン品番
64-4952-05
生地
ストレッチタッサ
色番
018
裾上げ
可