WMR550 ウィンメッシュ(直線トレイ) ネグロス電工 26443007

WMR550 ウィンメッシュ(直線トレイ) ネグロス電工 26443007
WMR550 ウィンメッシュ(直線トレイ) ネグロス電工 26443007

ウィンメッシュ(直線トレイ)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可特別運賃車上渡し17日以内出荷とは
寸法W(mm)500
内容量1個注文コード26443007品番WMR550
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

屋内コンピュータ環境下でのウィスカ対策に最適です。

用途メッシュラック寸法W(mm)500材質軟鋼線材長さ(m)3表面処理電気亜鉛めっき

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする