AZ-7843 ストレッチカーゴパンツ(ノータック) 男女兼用 AZ-7843 アイトス 26443008

AZ-7843 ストレッチカーゴパンツ(ノータック) 男女兼用 AZ-7843 アイトス 26443008
AZ-7843 ストレッチカーゴパンツ(ノータック) 男女兼用 AZ-7843 アイトス 26443008
AZ-7843 ストレッチカーゴパンツ(ノータック) 男女兼用 AZ-7843 アイトス 26443008

ストレッチカーゴパンツ(ノータック) 男女兼用 AZ-7843

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
カーキ
ウエスト(cm)100~110
サイズ5L
内容量1枚注文コード26443008品番AZ-7843
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ストレッチ性とキックバック性に優れた伸縮繊維を採用したストレッチパンツ。

カーキサイズ5L種別パンツ/スラックスウエスト(cm)100~110仕様カーゴポケット、膝タック、シャーリングウエストその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。材質ポリエステル100%股下(cm)80ヒップ(cm)124アズワン品番64-4952-15生地ストレッチタッサ色番025裾上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする