曜日別特売
EA598GH-2 マグネットピックアップ EA598シリーズ エスコ 26443876

EA598GH-2 マグネットピックアップ EA598シリーズ エスコ 26443876
EA598GH-2 マグネットピックアップ EA598シリーズ エスコ 26443876
EA598GH-2 マグネットピックアップ EA598シリーズ エスコ 26443876
EA598GH-2 マグネットピックアップ EA598シリーズ エスコ 26443876
EA598GH-2 マグネットピックアップ EA598シリーズ エスコ 26443876

マグネットピックアップ EA598シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個
全長(mm)180~770
内容量1個注文コード26443876品番EA598GH-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,310
販売価格(税別)
2,100
全長(mm)180~770径(Φmm)【マグネット】16アズワン品番65-2153-03材質(シャフト)ステンレス吸着能力(kg)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする