TMC
結束バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(20本)
1袋(50本)
1袋(20本)
全長(mm)
500
400
500
600
最大結束径(Φmm)
150
105
150
175
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
26445494
品番
602-B50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
電気配線、配管の結束、仮止め等に使える汎用性の高いロングケーブルタイです。
用途
配線の固定や結束に
材質
66ナイロン UL規格(94-V2)合格品
最大結束径(Φmm)
150
全長(mm)
500
幅(mm)
7.6
使用温度範囲(℃)
-30~85