曜日別特売
EA650RD-11 熊手・竹ほうき用柄 ジョイント式 エスコ 26446064

熊手・竹ほうき用柄 ジョイント式

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード26446064品番EA650RD-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,793
販売価格(税別)
1,630
仕様熊手・竹ほうき用伸縮柄材質スチール、PP全長(mm)680~1100質量(g)300アズワン品番65-2165-98繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする