EA758RN-4 ヘッドライト/LED [充電式] エスコ 26447096

EA758RN-4 ヘッドライト/LED [充電式] エスコ 26447096
EA758RN-4 ヘッドライト/LED [充電式] エスコ 26447096
EA758RN-4 ヘッドライト/LED [充電式] エスコ 26447096
EA758RN-4 ヘッドライト/LED [充電式] エスコ 26447096
EA758RN-4 ヘッドライト/LED [充電式] エスコ 26447096
EA758RN-4 ヘッドライト/LED [充電式] エスコ 26447096

ヘッドライト/LED [充電式]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード26447096品番EA758RN-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,550
販売価格(税別)
10,500

360°回転式磁気ダイヤルスイッチでモードを時計回りまたは反時計回りに切り替えて簡単に操作でき、手袋を着用したり片手でも素早くできます。
手袋を着用した状態でも簡単に操作できます。

付属品USB Type-Cケーブル(15cm)材質アルミニウム、ポリマープラスチック質量(g)147(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×60×33光源LED球電池寿命(時間)強/4.5、中/8、弱/40使用電池リチウムイオン電池(内蔵/2,600mAh)充電時間(時間)3.5耐衝撃性1mアズワン品番65-2178-22明るさ(Lm)強/1200、中/160、弱/20防水保護等級IPX4照射距離(m)強/200、中/72、弱/25照射方式散光
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする