エスコ
フォトフレーム ホワイト EA761LPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
2L判
KG判
KG・L判(マット使用時)
2L・KG判(マット使用時)
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26447604
品番
EA761LP-142
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
付属品
スタンド付(縦置き、横置き両用) 吊り金具付
材質
木(ラバーウッド)
色
ホワイト
サイズ
2L判
アズワン品番
65-2186-74
用紙寸法(mm)
178×127(収納)