EA762AD-82 印鑑ケース EA762ADシリーズ エスコ 26447787

 

EA762AD-82 印鑑ケース EA762ADシリーズ エスコ 26447787
EA762AD-82 印鑑ケース EA762ADシリーズ エスコ 26447787
EA762AD-82 印鑑ケース EA762ADシリーズ エスコ 26447787
EA762AD-82 印鑑ケース EA762ADシリーズ エスコ 26447787
EA762AD-82 印鑑ケース EA762ADシリーズ エスコ 26447787
EA762AD-82 印鑑ケース EA762ADシリーズ エスコ 26447787
EA762AD-82 印鑑ケース EA762ADシリーズ エスコ 26447787
EA762AD-82 印鑑ケース EA762ADシリーズ エスコ 26447787
EA762AD-82 印鑑ケース EA762ADシリーズ エスコ 26447787
EA762AD-82 印鑑ケース EA762ADシリーズ エスコ 26447787
EA762AD-82 印鑑ケース EA762ADシリーズ エスコ 26447787

印鑑ケース EA762ADシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード26447787品番EA762AD-82
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,100
販売価格(税別)
1,000

捺印後、約5秒でインクが乾きます。
スクウェアフォルムだから、スマートに収納・携帯。外出先・オフィス・自宅と、どこでもクールに捺印。
本体を斜めにしてもインクがかたよらない朱肉構造。
いつでもどこでも安心して、しっかりきれいに捺印。
フタを開けると印鑑がポップアップ。スムーズに取り出せます。

仕様朱肉付寸法(mm)72×55×21ピンク質量(g)33盤面サイズ(mm)Φ18インク色アズワン品番65-2187-24適合寸法(mm)【印鑑】直径13未満/長さ60未満繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする