EA762AE-12A 補充用インキ 60mL [黒] エスコ 26447857

補充用インキ 60mL [黒]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード26447857品番EA762AE-12A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,155
販売価格(税別)
1,050

鮮明な印影が持続します。

材質ポリエスチレン・ポリプロピレン質量(g)80内容量(mL)60寸法(Φ×mm)【本体】35×112アズワン品番65-2187-31繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする