曜日別特売
KLS052 はがせる!ピタロングステッカー 充電コーナー A4 6面 ヒサゴ 26448373

はがせる!ピタロングステッカー 充電コーナー A4 6面

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード26448373品番KLS052
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

しっかり貼れてキレイにはがせる!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。はがした跡が残りにくいため、貸店舗や一時的に使用する施設にもお使いいただけます。
水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。

用途店舗・病院・各種施設の案内表示にお使いいただけます。文字内容充電コーナー取付方式ステッカー材質ホワイトPETフィルムサイズA4使用温度範囲(℃)-20~+80℃規格JIS規格準拠ラベルサイズ(mm)92×92面付6面アズワン品番64-8849-67
注意
※PETボトル再生材を仕様しています。
※本製品には印刷できません。
※長時間日光にあたるなど、環境によって印刷内容の退色やラベル自体の変色の可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする