RCP-05 キズかくしカラーパテ 高森コーキ 26448556

キズかくしカラーパテ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
オーク
内容量1個(30g)注文コード26448556品番RCP-05
参考基準価格(税別)¥558販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

床・家具・建具の木材の穴埋・ひび割れに!
補修する箇所に注入し付属のヘラで成型するだけ。面倒な着色作業はいりません。
ノズル付きチューブなので、細かい箇所も補修可能。
硬化時間が早く、完全硬化後のひび割れがありません。
耐久性もあり、屋外での使用も可能
ホルムアルデヒド等の有害成分を含まない材質です。
本製品はシックハウス対応の最上位規格F☆☆☆☆(Fフォスター)適合品です。

用途木材(フローリング、家具、柱、壁)のえぐれ、欠け、割れ、すき間、釘穴、ピン穴等の補修に。オーク寸法(mm)21×21×95成分水系アクリル樹脂、炭酸カルシウム、顔料、水付属品ヘラ硬化時間3~4時間で実用硬化/24時間で完全硬化危険物の類別非危険物
注意
※用途以外に使用しないでください。※使用後は高温多湿や直射日光を避け、しっかりとキャップを閉め、必ずキャップを上にし、幼児の手の届かない場所に保管してください。※容器を強く握ってキャップを開けると、圧力により本剤が飛び出す場合があります。※成分の特性上、使い始めに若干の水が出る場合がありますが品質や効果には支障はありません。※成分の特性上、本剤が硬化すると若干肉やせします。肉やせが気になる場合は、2~3回に分けて乾燥してから塗り重ねしてください。※気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。※眼、口に入らないようにご注意ください。誤って眼に入った場合は、こすらずに直ちに流水で充分に洗い流してください。また、飲み込んだ場合には大量の水を飲ませた後に吐かせ、どちらの場合にも本品を持参し、直ちに医師にご相談ください。※空容器等の処分は地域の指示にに従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26448556
2025-08-06
用途: 床の補修
TSUKIJI建設業・工事業

今までは、蝋タイプのものをライターで柔らかくしてから使用していましたが、この商品はチューブタイプなので手で絞るだけで充填されるのでとても作業しやすいです。全色揃えたい。

対象商品 : 26448547
2025-06-06
用途: 椅子の修理時に隙間や傷を埋めるのに使います
TSUKIJI建設業・工事業

チューブ状の容器に入って入るので施行しやすいです。

2024-11-07
用途: 木床の穴埋め
その他業種

小さい穴なので事足りました。
少しピンクが強かったので、カラーペンで上塗りしました。

対象商品 : 26448608
2023-06-25
用途: テーブル補修
その他業種

テーブルの欠け、えぐれに使用。
傷自体はそこまで大きくなかったので問題なく使用できましたが、液が服に付きやすいので奥からの作業必須ですね。

対象商品 : 26448529
2020-01-21
用途: フローリング修繕
建設業・工事業

フローリングに空いた直径10mm、深さ3~5mmの穴を数カ所塞ぐために購入しました。
まず内容物を出すのにも少しづつしか出せずやり辛いです。
付属のヘラで綺麗に面を仕上げても翌日には痩せて凹みが出来ます。
もっと小さく浅いキズ用なのかも知れません。
大きな穴には不向きかと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする