エスコ
電子ホッチキス AC100V [40枚用]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26448715
品番
EA762HA-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,700
販売価格(税別)
¥
17,000
バスケットに入れる
タテ置きでもヨコ置きでも使用できるのでデスクの定番ポジションで、立ったままのとじ作業にも最適。
コードレスタイプなので持ち運んで、いつでも、どこでも手軽にホッチキスのとじ作業が可能。
付属品
カートリッジ針(1000本)
仕様
【連続作業本数】100本
質量(g)
810
電源
ACアダプタ(別売) 単3電池×6(別売)
方式
フラットリンチ
適合品番
【替針】EA762HD-13、-15(No.11-1M)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×163×129
綴じ枚数
2~40枚(最大)
最大綴じ奥行(mm)
平行とじ/3~15、コーナーとじ/18~30
アズワン品番
65-2194-78
とじ速度
ACアダプタ使用時/2本/秒 電池使用時/1本/秒
繰り返し・詰め替え
対応