曜日別特売
EA762HD-26 中型針用リムーバー EA762HDシリーズ エスコ 26448767

EA762HD-26 中型針用リムーバー EA762HDシリーズ エスコ 26448767
EA762HD-26 中型針用リムーバー EA762HDシリーズ エスコ 26448767
EA762HD-26 中型針用リムーバー EA762HDシリーズ エスコ 26448767
EA762HD-26 中型針用リムーバー EA762HDシリーズ エスコ 26448767

中型針用リムーバー EA762HDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26448767
品番
EA762HD-26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
¥1,490

先端を針に差し込み、押し下げるだけでラクに針がはずれます。

色
ホワイト
仕様
【除針枚数】一般的なとじ方100枚 フラットクリンチ80枚
質量(g)
140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×140×102
繰り返し・詰め替え
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする