曜日別特売
EA763ZD-112 ハンドシュレッダー EA763ZDシリーズ エスコ 26449065

ハンドシュレッダー EA763ZDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
細断形状3×22mmクロスカット
ダストボックス容量(L)約3
最大投入幅220mm
内容量1個注文コード26449065品番EA763ZD-112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,345
販売価格(税別)
3,950

ゴミ捨てに便利な引き出し式の手動式クロスカットシュレッダー
手軽に使えて、セキュリティ性抜群の3×22mmクロスカットタイプのシュレッダーです。
ダストボックスは引き出し式で、細断したゴミが取り出しやすくなっています。
デスク上でも邪魔にならず、手動式なので電池不要です。
細断がしやすい、大型ハンドルを採用しています。
投入口に指が入らない安全設計です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×125×170ダストボックス容量(L)約3投入口幅(mm)220最大細断枚数A4用紙/2枚(64g/平方メートル)アズワン品番65-2197-70質量(kg)1.95細断形状3×22mmクロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)285×125×170最大投入幅220mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする