曜日別特売
EA765MV-672 アクリル絵具 ホワイト 12mL エスコ 26451375

EA765MV-672 アクリル絵具 ホワイト 12mL エスコ 26451375
EA765MV-672 アクリル絵具 ホワイト 12mL エスコ 26451375

アクリル絵具 ホワイト 12mL

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード26451375品番EA765MV-672
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥160
販売価格(税別)
145

水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。
接着性が強く、金属・紙・木・布・プラスチックなど幅広い素材に描けます。
メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。
重ね塗りも容易にでき、なき、にじみがありません。
不透明で均一なつや消しでポスターカラーのような画面が得られます。
使いやすく、お得な12mlラミネートチューブ入りです。

ホワイト容量(mL)12アズワン品番65-2215-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする