EA814AS-120A 作業灯/LED 屋内外兼用、コード5m AC100V/70W エスコ 26452337

EA814AS-120A 作業灯/LED 屋内外兼用、コード5m AC100V/70W エスコ 26452337
EA814AS-120A 作業灯/LED 屋内外兼用、コード5m AC100V/70W エスコ 26452337

作業灯/LED 屋内外兼用、コード5m AC100V/70W

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード26452337品番EA814AS-120A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22,220
販売価格(税別)
20,200

夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。
前後130度まで傾きの角度を変えられます。
ベースの脚をフックなどに掛けることで、壁に掛けることもできます。

寸法(mm)約300×221×270(H)質量(kg)約2.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)70コード長さ(m)約5保護等級IP65電線仕様VCTF0.75mm2×2芯使用場所屋内外アズワン品番65-2227-95配光角度(°)約100~290明るさ(Lm)10000電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする