EA822H-102A ホールソーシャンク 11mm [EA822H-19-76用] エスコ 26452477

EA822H-102A ホールソーシャンク 11mm [EA822H-19-76用] エスコ 26452477
EA822H-102A ホールソーシャンク 11mm [EA822H-19-76用] エスコ 26452477
EA822H-102A ホールソーシャンク 11mm [EA822H-19-76用] エスコ 26452477

ホールソーシャンク 11mm [EA822H-19-76用]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード26452477品番EA822H-102A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,299
販売価格(税別)
2,090

ホールソーをシャンクに差し込むだけで、簡単に装着できます。
取り外しはスリーブをスライドするだけで簡単です。作業後の熱をもったホールソーに触れる必要もありません。

用途
13mm三爪チャックの電動工具用
材質鋼材質量(g)160シャンク径(Φmm)11/六角軸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×110アズワン品番65-2230-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする