EA911AF-506 間仕切りシート 透明/抗菌 1300×2300mm エスコ 26453369

EA911AF-506 間仕切りシート 透明/抗菌 1300×2300mm エスコ 26453369
EA911AF-506 間仕切りシート 透明/抗菌 1300×2300mm エスコ 26453369
EA911AF-506 間仕切りシート 透明/抗菌 1300×2300mm エスコ 26453369
EA911AF-506 間仕切りシート 透明/抗菌 1300×2300mm エスコ 26453369
EA911AF-506 間仕切りシート 透明/抗菌 1300×2300mm エスコ 26453369
EA911AF-506 間仕切りシート 透明/抗菌 1300×2300mm エスコ 26453369

間仕切りシート 透明/抗菌 1300×2300mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード26453369品番EA911AF-506
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,312
販売価格(税別)
3,920
材質本体/塩化ビニル・ハトメ/真鍮長さ(mm)2300幅(mm)1300厚さ(mm)0.25アズワン品番65-2239-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする