曜日別特売
EA922-51 洗浄用合成洗剤 アブユトリ EA922シリーズ エスコ 26453947

洗浄用合成洗剤 アブユトリ EA922シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個(100g)
内容量1個(100g)注文コード26453947品番EA922-51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥737
販売価格(税別)
670

使用量:水量60L/60g55L/50g45L/40g30L/30g
汚れにより調整してください
特徴:・酸素分解により汚れを落とすため容器を傷めません。・油脂(動物・植物・鉱物油など)汚れを洗浄・除菌します。・嫌な臭いの発生がなく、作業後の洗浄水は自然分解を行い環境にやさしいです。・すすぎが簡単なため、水の使用量が減らせるので水道代が半減します。
使い方:1.シンクに水(またはお湯)をはり、「使用量の目安」を参考にアブユトリをいれてください。2.5分~40分(汚れ状態による)程度浸け置きして、流水ですすいで終了です。
40℃~60℃のお湯で洗うと効果的です。3.壁などはスプレーボトルなどに入れ、噴霧してタオルなどで拭き取ってください。
弱アルカリ性のエアコン用洗剤中和不要のノンリンスタイプです。
汚れを溶かすのではなく分解して外し、除菌・抗菌を行う安心・安全な洗浄洗剤です。
従来の強アルカリ洗浄剤ではアルミフィンへダメージリスクがありましたが、アブユトリは汚れだけを酸素の力で分解するため、アルミフィンを傷めず洗浄できます。
強アルカリの洗浄剤では必須のリンス(中和)作業もアブユトリなら不要。濯ぎ性も良く作業時間を短縮できます。
特に油脂(動物・植物・鉱物油など)汚れ・ヤニ汚れ・カビに効果的。更に洗浄後は抗菌・防カビ効果で清潔さを長く保ちます。
刺激臭がなく、手肌や喉にやさしいため、手袋・マスクなしでも作業できます。廃液は自然分解されるので、面倒な廃液処理も不要。環境にもやさしい洗浄剤です。
油脂・黒ずみ汚れを落とす。
傷つけずに酸素分解によって汚れだけをはがします。

用途食器、換気扇、厨房機器、壁、床、エアコン器具、グリスストラップ、血液の付着等の汚れ成分非イオン系界面活性剤(10.5%)、炭酸塩、過炭酸塩、有機キレート剤品名アブユトリ内容量(g)100メーカーHartcom液性弱アルカリ性アズワン品番65-2242-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする