曜日別特売
EA922HA-60 抗ウイルスコート剤 防カビ EA922HAシリーズ エスコ 26454428

EA922HA-60 抗ウイルスコート剤 防カビ EA922HAシリーズ エスコ 26454428
EA922HA-60 抗ウイルスコート剤 防カビ EA922HAシリーズ エスコ 26454428

抗ウイルスコート剤 防カビ EA922HAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(200g)注文コード26454428品番EA922HA-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,177
販売価格(税別)
1,070

使用方法/原液を適量(推奨30g/m2)対象箇所に塗布し、自然乾燥させてください。

品名SYK抗ウイルスコーティング剤内容量(g)200pH7~10有効成分アクリル樹脂、抗ウイルス剤(芳香族化合物)アズワン品番65-2243-47繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする