曜日別特売
EA922HA-91 抗ウイルスコートスプレー 防カビ エスコ 26454534

抗ウイルスコートスプレー 防カビ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本(200mL)注文コード26454534品番EA922HA-91
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,683
販売価格(税別)
1,530

本剤をスプレーするとコーティングされて抗ウイルス化します。
安全性が高く、耐水性が高く、金属・プラスチック等に有効です。

使用方法除菌したい箇所の汚れを十分に除去した後、質量(g)204品名SYK抗ウイルスコーティングエアー内容量(mL)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×183有効成分アクリル樹脂、抗ウイルス剤、アルコール系溶剤アズワン品番65-2243-58繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする