曜日別特売
EA922KB-40 柔軟剤用計量容器 600mL エスコ 26454848

柔軟剤用計量容器 600mL

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード26454848品番EA922KB-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥891
販売価格(税別)
810

つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。

適合衣料用柔軟仕上げ剤用 (EA922KB-5・5A)材質ポリエチレン容量(mL)600質量(g)70寸法(Φ×mm)71×271アズワン品番65-2244-09繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする