エスコ
サポートベルト EA926ABシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
サイズ
XL
L
XL
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26455207
品番
EA926AB-4A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,447
販売価格(税別)
¥
6,770
バスケットに入れる
頑丈なナイロン製ベルトは、1日中装着しても不自由のないように設計さえています。
バックル式で簡単に腰回りの調整ができます。
材質
ストラップ/ナイロン・芯材/EVAフォーム(防水)・外装/ナイロン
幅(mm)
【バック】127、【フロントサポート】101
サイズ
XL
腰廻り(cm)
147~172
アズワン品番
65-2245-47