EA926BD-4 バックサポート XL/147-172cm エスコ 26455250

EA926BD-4 バックサポート XL/147-172cm エスコ 26455250
EA926BD-4 バックサポート XL/147-172cm エスコ 26455250
EA926BD-4 バックサポート XL/147-172cm エスコ 26455250
EA926BD-4 バックサポート XL/147-172cm エスコ 26455250
EA926BD-4 バックサポート XL/147-172cm エスコ 26455250
EA926BD-4 バックサポート XL/147-172cm エスコ 26455250

バックサポート XL/147-172cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード26455250品番EA926BD-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,425
販売価格(税別)
6,750

上下2枚の布と、3枚目の伸縮性の布が腰をしっかり固定します

材質ナイロン、ポリエステル、合成繊維サイズXLベルト幅(mm)200腰廻り(cm)147~172アズワン品番65-2245-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする