エスコ
伸縮クリーナー 480~1000mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
26455496
品番
EA928AA-132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,331
販売価格(税別)
¥
1,210
バスケットに入れる
両面のモフモフが、ホコリをごっそり吸い付けます。
ヘッド角が変更可能で、室内の高所~床面、すき間やスミまでホコリを吸着します。
吸着繊維が凸凹・すき間の奥のホコリ・花粉・ハウスダストもからめとります。
仕様
モップ本体キット
材質
グリップ/ポリプロピレン ヘッド/ポリプロピレン
全長(mm)
480~1000
アズワン品番
65-2248-27
モップ寸法(mm)
85×170
繰り返し・詰め替え
対応