曜日別特売
EA928AY-504 [差替式] ハンドル 黄 1395mm エスコ 26455819

EA928AY-504 [差替式] ハンドル 黄 1395mm エスコ 26455819
EA928AY-504 [差替式] ハンドル 黄 1395mm エスコ 26455819
EA928AY-504 [差替式] ハンドル 黄 1395mm エスコ 26455819

[差替式] ハンドル 黄 1395mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード26455819品番EA928AY-504
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,004
販売価格(税別)
3,640

管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で、効果的な衛生管理が可能です。
ヘッド、グリップ部分は抗菌加工、ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性、耐腐食性、耐熱性があります。

材質ハンドル/ステンレスパイプ ヘッド、グリップ/PP寸法(mm)1395質量(g)490適合ヘッドEA928AY-511~-515、-531アズワン品番65-2248-93繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする