曜日別特売
EA928DE-15 フロアーモップ 赤 415×90mm/1340mm エスコ 26456117

EA928DE-15 フロアーモップ 赤 415×90mm/1340mm エスコ 26456117
EA928DE-15 フロアーモップ 赤 415×90mm/1340mm エスコ 26456117
EA928DE-15 フロアーモップ 赤 415×90mm/1340mm エスコ 26456117

フロアーモップ 赤 415×90mm/1340mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード26456117品番EA928DE-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,787
販売価格(税別)
6,170

床面・壁面清拭清掃用ワンタッチモップ。衛生管理に適したフラットタイプ。
足でボタンを踏み、本体を引き上げるだけでモップが外れます。手を使わず取替えられるので、衛生的です。
樹脂部分は抗菌加工・ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。
管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。

材質柄/ステンレス、プレート/PP全長(mm)1340アズワン品番65-2249-41ヘッド寸法(mm)415×90繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする