エスコ
スピルバーム 油・液体用 EA929DXシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26457088
品番
EA929DX-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101,310
販売価格(税別)
¥
92,100
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
オイルや液体の漏れが広がるのを防ぎます。
床などの小さなすき間にピッタリフィットするので、しっかり液体を遮断します。
繰り返し使えます。
材質
ポリウレタン
寸法(mm)
3048×102×58(H)
質量(kg)
14
色
オレンジ
アズワン品番
65-2250-84
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応